Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA3X1,7BLAU Polyamid-Schlauch, 3 x 1,7 mm, blau, Meterware(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PA 3X1,7 BLAU-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PA 3X1,7 BLAU-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
polyamid-schlauch blau
pa-schlauch
Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluftleitungen, Druckluftbremsleitungen, Hydraulikleitungen und Kraftstoffleitungen. Vorteile: -hoher Betriebsdruck, -gute mechanische Widerstandskraft, -gute chemische Resistenz, -ideal für Vakuumanwendungen, -Farbe schwarz: UV-beständig, -schleppkettentauglich Temperaturbereich: -60°C bis +130°C Shore-Härte: 65 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 83%, +40°C: 71%, +50°C: 62%, +60°C: 55%, +70°C: 49%, +80°C: 45%, +90°C: 41%, +100°C: 37%, +110°C: 34%, +120°C: 31%, +130°C: 29%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
3 x 1,7 MM
Farbe:
blau
Betriebsdruck:
35 BAR
min. Biegeradius:
15 MM
Gewicht:
0,0052 KG
Weitere Suchbegriffe: PA3X1,7BLAU, Brems-Schläuche, DIN 73378, DIN 74324, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, ISO 7628, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.