Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA3X1,7NATUR Polyamid-Schlauch, 3 x 1,7 mm, natur, Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PA 3X1,7 NATUR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PA 3X1,7 NATUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch schwarz
pa-schlauch
Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluftleitungen, Druckluftbremsleitungen, Hydraulikleitungen und Kraftstoffleitungen. Vorteile: -hoher Betriebsdruck, -gute mechanische Widerstandskraft, -gute chemische Resistenz, -ideal für Vakuumanwendungen, -Farbe schwarz: UV-beständig, -schleppkettentauglich Temperaturbereich: -60°C bis +130°C Shore-Härte: 65 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 83%, +40°C: 71%, +50°C: 62%, +60°C: 55%, +70°C: 49%, +80°C: 45%, +90°C: 41%, +100°C: 37%, +110°C: 34%, +120°C: 31%, +130°C: 29%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
3 x 1,7 MM
Farbe:
natur
Betriebsdruck:
35 BAR
min. Biegeradius:
15 MM
Gewicht:
0,0051 KG
Weitere Suchbegriffe: PA3X1,7NATUR, Brems-Schläuche, DIN 73378, DIN 74324, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, ISO 7628, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,6104* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,38*
€ 48,0522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,18*
€ 44,2442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,86*
€ 43,8634
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.