Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA4X1,5HDNATUR Hochdruck-Polyamid-Rohr, 4 x 1,5 mm, natur(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Polyamidrohr
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Polyamidrohr
Artikel-Nr.:
     955-PA 4X1,5 HD NATUR-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PA 4X1,5 HD NATUR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpenschlauch
Schlauchpumpen-Schläuche
pumpenschlauch
Eigenschaften: Hochdruck-Polyamidrohre mit großer Wandstärke sind für die flexible Verlegung von Zentralschmierleitungen und Niederdruck-Hydraulikleitungen vorgesehen. Eine Verwendung mit Gasen oder Druckluft unter hohem Druck ist nicht zulässig. Vorteile: -sehr hoher Betriebsdruck, -sehr gute mechanische Widerstandskraft, -gute chemische Resistenz, -Lieferung auf Rolle, -Farbe schwarz: UV-beständig Temperaturbereich: 0°C bis +100°C Shore-Härte: 96 D Rollenlänge: 100 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +23°C: 100%, +40°C: 72%, +60°C: 57%, +80°C: 40%, +100°C: 30%
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
4 x 1,5 MM
Farbe:
natur
Betriebsdruck:
136 BAR
min. Biegeradius:
35 MM
Gewicht:
0,012 KG
... > Schläuche - Rohre - Schellen > Schläuche & Rohre aus Polyamid, Polyethylen, PTFE > Hochdruck-Polyamid-Rohre (bis 136 bar)|PA ... HD
... > Leitungsverbinder > Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen - Kl > Hochdruck-Polyamid-Rohre (bis 136 bar)|PA ... HD
... > Leitungsverbinder > Messing-Klemmringverschraubungen, DIN EN 1254-2 (4 > Hochdruck-Polyamid-Rohre (bis 136 bar)|PA ... HD
... > Leitungsverbinder > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Hochdruck-Polyamid-Rohre (bis 136 bar)|PA ... HD
... > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Hochdruck-Polyamid-Rohre (bis 136 bar)|PA ... HD
... > Schläuche - Rohre - Schellen > Spezialschläuche > Hochdruck-Polyamid-Rohre (bis 136 bar)|PA ... HD
... > Leitungsverbinder > Messing-Schneidringverschraubungen, ISO 8434-1 (4- > Hochdruck-Polyamid-Rohre (bis 136 bar)|PA ... HD
Weitere Suchbegriffe: PA4X1,5HDNATUR, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Hochdruck-Schläuche für Zentralschmieranlagen (PA), Hochdruck-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlage, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche, PA-Rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,80*
€ 2,142
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.