Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA4X2BLAU Polyamid-Schlauch, 4 x 2 mm, blau, Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PA 4X2 BLAU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PA 4X2 BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
polyamid-schlauch blau
pa-schlauch
Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluftleitungen, Druckluftbremsleitungen, Hydraulikleitungen und Kraftstoffleitungen. Vorteile: -hoher Betriebsdruck, -gute mechanische Widerstandskraft, -gute chemische Resistenz, -ideal für Vakuumanwendungen, -Farbe schwarz: UV-beständig, -schleppkettentauglich Temperaturbereich: -60°C bis +130°C Shore-Härte: 65 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 83%, +40°C: 71%, +50°C: 62%, +60°C: 55%, +70°C: 49%, +80°C: 45%, +90°C: 41%, +100°C: 37%, +110°C: 34%, +120°C: 31%, +130°C: 29%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
4 x 2 MM
Farbe:
blau
Betriebsdruck:
44 BAR
min. Biegeradius:
15 MM
Gewicht:
0,0099 KG
Weitere Suchbegriffe: PA4X2BLAU, Brems-Schläuche, DIN 73378, DIN 74324, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, ISO 7628, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,59*
€ 59,68*
Lager 955
174
€ 5,90*
ab € 46,97*
€ 59,80*
Frei Haus
ab € 48,05*
€ 61,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,80*
€ 71,162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,56*
€ 70,8764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,37*
€ 65,8903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,82*
€ 64,0458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,20*
€ 63,308
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,97*
€ 55,8943
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9394* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.