Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAFL10X8SCHWARZ Polyamid-Schlauch flexibel, 10 x 8 mm, schwarz(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Detailansicht: Polyamidschlauch (flexibel)
Artikel-Nr.:
     955-PAFL 10X8 SCHWARZ-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PAFL 10X8 SCHWARZ-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch schwarz
pa-schlauch
Eigenschaften: Superflexible PA-Schläuche aus Elastomer ohne Weichmacher zeichnen sich durch größere Elastizität bei niedrigen Temperaturen aus. Sie bieten eine gute bis hervorragende Heißluft- und Witterungsbeständigkeit. Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -hoher Betriebsdruck, -gute mechanische Widerstandskraft, -gute chemische Resistenz, -ideal für Vakuumanwendungen, -Farbe schwarz: UV-beständig, -schleppkettentauglich Temperaturbereich: -50°C bis +60°C Shore-Härte: 55 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 76%, +40°C: 65%, +50°C: 56%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 8 MM
Farbe:
schwarz
Betriebsdruck:
12 BAR
min. Biegeradius:
55 MM
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld pa-schlauch, PAFL10X8SCHWARZ, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche, PA-Flex-Schläuche, PA-Rohre, PA-Schläuche, PA-Steckschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,20*
€ 4,998
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.