Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAFL16X13NATUR Polyamid-Schlauch flexibel, 16 x 13 mm, natur(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Detailansicht: Polyamidschlauch (flexibel)
Artikel-Nr.:
     955-PAFL 16X13 NATUR-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PAFL 16X13 NATUR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch schwarz
pa-schlauch
Eigenschaften: Superflexible PA-Schläuche aus Elastomer ohne Weichmacher zeichnen sich durch größere Elastizität bei niedrigen Temperaturen aus. Sie bieten eine gute bis hervorragende Heißluft- und Witterungsbeständigkeit. Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -hoher Betriebsdruck, -gute mechanische Widerstandskraft, -gute chemische Resistenz, -ideal für Vakuumanwendungen, -Farbe schwarz: UV-beständig, -schleppkettentauglich Temperaturbereich: -50 bis +60 °C Shore-Härte: 55 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 76%, +40°C: 65%, +50°C: 56%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
16 x 13 MM
Farbe:
natur
Betriebsdruck:
12 BAR
min. Biegeradius:
100 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: PAFL16X13NATUR, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche, PA-Flex-Schläuche, PA-Rohre, PA-Schläuche, PA-Steckschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.