Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAFL6X4NATUR-100 Polyamid-Schlauch flexibel, 6 x 4 mm, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Detailansicht: Polyamidschlauch (flexibel)
Artikel-Nr.:
     955-PAFL 6X4 NATUR-100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PAFL 6X4 NATUR-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch schwarz
pa-schlauch
Eigenschaften: Superflexible PA-Schläuche aus Elastomer ohne Weichmacher zeichnen sich durch größere Elastizität bei niedrigen Temperaturen aus. Sie bieten eine gute bis hervorragende Heißluft- und Witterungsbeständigkeit. Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -hoher Betriebsdruck, -gute mechanische Widerstandskraft, -gute chemische Resistenz, -ideal für Vakuumanwendungen, -Farbe schwarz: UV-beständig, -schleppkettentauglich Temperaturbereich: -50°C bis +60°C Shore-Härte: 55 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 76%, +40°C: 65%, +50°C: 56%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Ausführung:
100 mtr. Rolle
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6 x 4 MM
Farbe:
natur
Betriebsdruck:
22 BAR
min. Biegeradius:
25 MM
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: PAFL6X4NATUR-100, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche, PA-Flex-Schläuche, PA-Rohre, PA-Schläuche, PA-Steckschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 173,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,60*
€ 252,994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,59*
€ 250,6021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,12*
€ 248,8528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,44*
€ 242,0936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,83*
€ 206,8577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.