Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAFL6X4NATUR Polyamid-Schlauch flexibel, 6 x 4 mm, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Detailansicht: Polyamidschlauch (flexibel)
Artikel-Nr.:
     955-PAFL 6X4 NATUR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PAFL 6X4 NATUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
landefeld pa-schlauch
pa-schlauch
Eigenschaften: Superflexible PA-Schläuche aus Elastomer ohne Weichmacher zeichnen sich durch größere Elastizität bei niedrigen Temperaturen aus. Sie bieten eine gute bis hervorragende Heißluft- und Witterungsbeständigkeit. Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -hoher Betriebsdruck, -gute mechanische Widerstandskraft, -gute chemische Resistenz, -ideal für Vakuumanwendungen, -Farbe schwarz: UV-beständig, -schleppkettentauglich Temperaturbereich: -50°C bis +60°C Shore-Härte: 55 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 76%, +40°C: 65%, +50°C: 56%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6 x 4 MM
Farbe:
natur
Betriebsdruck:
22 BAR
min. Biegeradius:
25 MM
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: polyamid-schlauch natur, PAFL6X4NATUR, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche, PA-Flex-Schläuche, PA-Rohre, PA-Schläuche, PA-Steckschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,99*
€ 106,00*
Lager 955
138
€ 5,90*
ab € 87,36*
€ 106,11*
Frei Haus
ab € 90,93*
€ 110,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,11*
€ 126,2709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,59*
€ 123,2721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,66*
€ 118,5954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,98*
€ 116,5962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,36*
€ 103,9584
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7472* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.