Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAFL6X4SCHWARZ-100 Polyamid-Schlauch flexibel, 6 x 4 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Detailansicht: Polyamidschlauch (flexibel)
Artikel-Nr.:
     955-PAFL 6X4 SCHWARZ-100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PAFL 6X4 SCHWARZ-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch schwarz
pa-schlauch
Eigenschaften: Superflexible PA-Schläuche aus Elastomer ohne Weichmacher zeichnen sich durch größere Elastizität bei niedrigen Temperaturen aus. Sie bieten eine gute bis hervorragende Heißluft- und Witterungsbeständigkeit. Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -hoher Betriebsdruck, -gute mechanische Widerstandskraft, -gute chemische Resistenz, -ideal für Vakuumanwendungen, -Farbe schwarz: UV-beständig, -schleppkettentauglich Temperaturbereich: -50°C bis +60°C Shore-Härte: 55 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 76%, +40°C: 65%, +50°C: 56%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Ausführung:
100 mtr. Rolle
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6 x 4 MM
Farbe:
schwarz
Betriebsdruck:
22 BAR
min. Biegeradius:
25 MM
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld pa-schlauch, PAFL6X4SCHWARZ-100, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche, PA-Flex-Schläuche, PA-Rohre, PA-Schläuche, PA-Steckschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 180,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,45*
€ 263,5255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,26*
€ 260,9194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,39*
€ 259,8841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,98*
€ 253,4462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,58*
€ 214,8902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.