Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAFL8X6GELB-100 Polyamid-Schlauch flexibel, 8 x 6 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Detailansicht: Polyamidschlauch (flexibel)
Artikel-Nr.:
     955-PAFL 8X6 GELB-100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PAFL 8X6 GELB-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch gelb
pa-schlauch
Eigenschaften: Superflexible PA-Schläuche aus Elastomer ohne Weichmacher zeichnen sich durch größere Elastizität bei niedrigen Temperaturen aus. Sie bieten eine gute bis hervorragende Heißluft- und Witterungsbeständigkeit. Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -hoher Betriebsdruck, -gute mechanische Widerstandskraft, -gute chemische Resistenz, -ideal für Vakuumanwendungen, -Farbe schwarz: UV-beständig, -schleppkettentauglich Temperaturbereich: -50°C bis +60°C Shore-Härte: 55 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 76%, +40°C: 65%, +50°C: 56%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Ausführung:
100 mtr. Rolle
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 6 MM
Farbe:
gelb
Betriebsdruck:
16 BAR
min. Biegeradius:
35 MM
Gewicht:
2,4 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld pa-schlauch, PAFL8X6GELB-100, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche, PA-Flex-Schläuche, PA-Rohre, PA-Schläuche, PA-Steckschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 254,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 306,34*
€ 364,5446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,73*
€ 363,8187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,84*
€ 361,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,72*
€ 330,4868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,60*
€ 302,974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.