Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAFL8X6NATUR Polyamid-Schlauch flexibel, 8 x 6 mm, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Detailansicht: Polyamidschlauch (flexibel)
Artikel-Nr.:
     955-PAFL 8X6 NATUR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PAFL 8X6 NATUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
landefeld pa-schlauch
pa-schlauch
Eigenschaften: Superflexible PA-Schläuche aus Elastomer ohne Weichmacher zeichnen sich durch größere Elastizität bei niedrigen Temperaturen aus. Sie bieten eine gute bis hervorragende Heißluft- und Witterungsbeständigkeit. Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -hoher Betriebsdruck, -gute mechanische Widerstandskraft, -gute chemische Resistenz, -ideal für Vakuumanwendungen, -Farbe schwarz: UV-beständig, -schleppkettentauglich Temperaturbereich: -50°C bis +60°C Shore-Härte: 55 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 76%, +40°C: 65%, +50°C: 56%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 6 MM
Farbe:
natur
Betriebsdruck:
16 BAR
min. Biegeradius:
35 MM
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: polyamid-schlauch natur, PAFL8X6NATUR, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche, PA-Flex-Schläuche, PA-Rohre, PA-Schläuche, PA-Steckschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,70*
€ 140,53*
Lager 955
141
€ 5,90*
ab € 117,79*
€ 141,14*
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 146,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,14*
€ 167,9566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,13*
€ 166,7547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,35*
€ 161,0665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,26*
€ 159,7694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,79*
€ 140,1701
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,3558* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.