Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFA10X8NATUR PFA (schweißbar)-Schlauch, 10 x 8 mm, natur, Meterwa(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-PFA 10X8 NATUR-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PFA 10X8 NATUR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
fda schlauch
Eigenschaften: PTFE-Schläuche und PFA-Schläuche eignen sich hervorragend für den Einsatz bei hohen Temperaturen oder aggressiven Medien. Die glatte Oberfläche verhindert Anhaftungen aller Art. PTFE-Schläuche sind nicht knickstabil und neigen bei der Verarbeitung zum dauerhaften Verformen. Farbe natur ist lebensmittelbeständig und entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) 1935/2004, (EU) 10/2011 und FDA 21 CFR 177.1550 (PFA-Schläuche entsprechen nur den Anforderungen der Verordnung FDA 21 CFR 177.1550) Vorteile: -hervorragende chemische Resistenz, -hohe Temperaturfestigkeit, -beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen und viele andere Chemikalien, -UV-beständig, -Oberfläche verhindert Anhaftungen aller Art, -PFA-Schläuche sind relativ knickstabil, -Farbe natur: FDA-zugelassenes Rohmaterial Temperaturbereich: -196°C bis +260°C Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +50°C: 87%, +75°C: 77%, +100°C: 68%, +150°C: 53%, +200°C: 39%, +250°C: 28% *bei 2-facher Sicherheit
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PFA (schweißbar)
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 8 MM
Farbe:
natur
Betriebsdruck*:
15 BAR
min. Biegeradius:
120 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: PFA10X8NATUR, Chemie-Schläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, PFA-Schläuche, Pneumatik-Schläuche, PTFE-Schläuche, PTFE-Steckschläuche, Push-In-Schläuche, Rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,08*
€ 39,3652
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.