Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFA6X4NATUR PFA (schweißbar)-Schlauch, 6 x 4 mm, natur, Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-PFA 6X4 NATUR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PFA 6X4 NATUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
fda schlauch
Eigenschaften: PTFE-Schläuche und PFA-Schläuche eignen sich hervorragend für den Einsatz bei hohen Temperaturen oder aggressiven Medien. Die glatte Oberfläche verhindert Anhaftungen aller Art. PTFE-Schläuche sind nicht knickstabil und neigen bei der Verarbeitung zum dauerhaften Verformen. Farbe natur ist lebensmittelbeständig und entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) 1935/2004, (EU) 10/2011 und FDA 21 CFR 177.1550 (PFA-Schläuche entsprechen nur den Anforderungen der Verordnung FDA 21 CFR 177.1550) Vorteile: -hervorragende chemische Resistenz, -hohe Temperaturfestigkeit, -beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen und viele andere Chemikalien, -UV-beständig, -Oberfläche verhindert Anhaftungen aller Art, -PFA-Schläuche sind relativ knickstabil, -Farbe natur: FDA-zugelassenes Rohmaterial Temperaturbereich: -196°C bis +260°C Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +50°C: 87%, +75°C: 77%, +100°C: 68%, +150°C: 53%, +200°C: 39%, +250°C: 28% *bei 2-facher Sicherheit
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PFA (schweißbar)
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6 x 4 MM
Farbe:
natur
Betriebsdruck*:
27 BAR
min. Biegeradius:
60 MM
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: PFA6X4NATUR, Chemie-Schläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, PFA-Schläuche, Pneumatik-Schläuche, PTFE-Schläuche, PTFE-Steckschläuche, Push-In-Schläuche, Rohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 805,74*
€ 914,63*
Lager 955
65
€ 5,90*
ab € 809,34*
€ 915,17*
Frei Haus
ab € 817,82*
€ 923,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 915,17*
€ 1.089,0523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 903,89*
€ 1.075,6291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 863,05*
€ 1.027,0295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 837,48*
€ 996,6012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 809,34*
€ 963,1146
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 16,1868* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.