Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFA8X6NATUR PFA (schweißbar)-Schlauch, 8 x 6 mm, natur, Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-PFA 8X6 NATUR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PFA 8X6 NATUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
fda schlauch
Eigenschaften: PTFE-Schläuche und PFA-Schläuche eignen sich hervorragend für den Einsatz bei hohen Temperaturen oder aggressiven Medien. Die glatte Oberfläche verhindert Anhaftungen aller Art. PTFE-Schläuche sind nicht knickstabil und neigen bei der Verarbeitung zum dauerhaften Verformen. Farbe natur ist lebensmittelbeständig und entspricht den Anforderungen der Verordnungen (EG) 1935/2004, (EU) 10/2011 und FDA 21 CFR 177.1550 (PFA-Schläuche entsprechen nur den Anforderungen der Verordnung FDA 21 CFR 177.1550) Vorteile: -hervorragende chemische Resistenz, -hohe Temperaturfestigkeit, -beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen und viele andere Chemikalien, -UV-beständig, -Oberfläche verhindert Anhaftungen aller Art, -PFA-Schläuche sind relativ knickstabil, -Farbe natur: FDA-zugelassenes Rohmaterial Temperaturbereich: -196°C bis +260°C Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +50°C: 87%, +75°C: 77%, +100°C: 68%, +150°C: 53%, +200°C: 39%, +250°C: 28% *bei 2-facher Sicherheit
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PFA (schweißbar)
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 6 MM
Farbe:
natur
Betriebsdruck*:
20 BAR
min. Biegeradius:
80 MM
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: PFA8X6NATUR, Chemie-Schläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, PFA-Schläuche, Pneumatik-Schläuche, PTFE-Schläuche, PTFE-Steckschläuche, Push-In-Schläuche, Rohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 992,15*
€ 1.107,38*
Lager 955
57
€ 5,90*
ab € 990,46*
€ 1.107,92*
Frei Haus
ab € 1.001,99*
€ 1.118,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.107,92*
€ 1.318,4248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.098,40*
€ 1.307,096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.050,91*
€ 1.250,5829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.022,50*
€ 1.216,775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 990,46*
€ 1.178,6474
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 19,8092* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.