Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PGAI1028CU Pressfitting, Übergangsmuffe 28mm innen / Rp 1" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PGAI1028CU Pressfitting, Übergangsmuffe 28mm innen / Rp 1" IG
PGAI1028CU Pressfitting, Übergangsmuffe 28mm innen / Rp 1" IG
Exemplarische Darstellung: Übergangsmuffe mit Innenpressende & Innengewinde Kupfer / Kupferlegierung
Exemplarische Darstellung: Zubehör Rohre
Zeichnung: Übergangsmuffe mit Innenpressende & Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-PGAI 1028 CU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PGAI 1028 CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Press Verschraubung
Werkstoffe: Körper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot) Temperaturbereich*: -20°C bis +200°C (je nach Medium), kurzzeitig max. +280°C Betriebsdruck: Typ Kupfer / Kupferlegierung: 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar, Typ Edelstahl: Ø 15 - 22: 40 bar, Ø 28 - 35: 25 bar, Ø 42 - 54: 16 bar, alle Durchmesser: technische Gase (z.B. Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlendioxid): 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar Anwendungsbereiche: Druckluft, Kühlwasser, Brauchwasser, Heizungswasser, Heizölanlagen, thermische Solaranlagen mit Glykol oder Glykol-Wassergemisch Vorteile: -durch FKM Dichtung auch für ölhaltige Druckluft und Wasser-Glykol-Gemische verwendbar, -verpressbar mit allen handelsüblichen Pressbacken und -schlingen, die der original Presskontur SA, M und V entsprechen, -Verwendung mit handelsüblichem Kupferrohr EN 1057 (Typ Kupfer / Kupferlegierung), -Verwendung mit unserem Edelstahlsystemrohr 1.4404 gefertigt nach DIN EN 10312 (Typ Edelstahl) Achtung: Pressfittings aus C-Stahl sind wegen Korrosionsgefahr nicht für Druckluftleitungen geeignet. Wir bieten diese daher nicht an. *aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, nachstehend Auszug der max. Temperaturwerte: , Druckluft, Heizöl, Wasser (ohne Zusätze): -20°C bis max. +120°C , Glykol-Wassergemisch, Glykol: -20°C bis max. +200°C (kurzzeitig bis max. +280°C)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer / , Kupferlegierung
Rohrdurchmesser (außen) d:
28 MM
Gewinde Rp:
Rp 1"
a:
48 MM
z:
4 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Press Übergangsstück, Übergangsmuffe, Übergangsstück, kupfer-fitting reduziermuffe, kupfer fittings, übergangsmuffe kupfer, PGAI1028CU, Aufschraubverschraubungen, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Pressfittings, Gewinde-Fittings, Kupfer-Pressfittings, Nirosan, Press-Anschlüsse, Pressfittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.