Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKTOAPERSONAL Edelstahl-Piktogramm, 90 x 90 mm, Personal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hinweisschild "Personal"
Exemplarische Darstellung: Hinweisschild "Personal"
Artikel-Nr.:
     955-PIKTOA PERSONAL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PIKTOA PERSONAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Personal
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
hinweisschild personal
Ausführung: Aus hochwertigem, matt gebürsteten Edelstahl mit unempfindlichem schwarzen Aufdruck und Selbstklebepad auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Abbildung:
Personal
Abmessungen:
90 x 90 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: PIKTOAPERSONAL, Beschriftung, Bürobedarf, Büromaterial, Durable Piktogramme, Hinweisschilder (selbstklebend), Meisterbüro, Pictogramme, Piktogramme (selbstklebend), Schilder, Selbstklebende Hinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.