Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKTOAWCHERREN Edelstahl-Piktogramm, 90 x 90 mm, WC Herren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hinweisschild "WC Herren"
Exemplarische Darstellung: Hinweisschild "WC Herren"
Artikel-Nr.:
     955-PIKTOA WC HERREN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PIKTOA WC HERREN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Ausführung: Aus hochwertigem, matt gebürsteten Edelstahl mit unempfindlichem schwarzen Aufdruck und Selbstklebepad auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Abbildung:
WC Herren
Abmessungen:
90 x 90 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Herrentoilette, Piktogramm Mann, Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herren edelstahl, druckluft winkelstück, PIKTOAWCHERREN, Beschriftung, Bürobedarf, Büromaterial, Durable Piktogramme, Hinweisschilder (selbstklebend), Meisterbüro, Pictogramme, Piktogramme (selbstklebend), Schilder, Selbstklebende Hinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,188
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.