Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKBE56SCHWARZ Bündelspirale 55,5x63mm, HD-PE(extrudiert), 55 - 67(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bündelspirale aus HD-PE
Exemplarische Darstellung: Bündelspirale aus HD-PE
Artikel-Nr.:
     955-PKBE 56 SCHWARZ-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PKBE 56 SCHWARZ-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Werkstoffe: HD-PE, spiralisiert extrudiert, abgerundete Kanten, beständig gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung Anwendung: Bündeln von Schläuchen, Scheuerschutz an Hydraulikschläuchen Temperaturbereich: -50°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
63 MM
Innendurchmesser:
55,5 MM
Bündelbereich:
55 - 67 MM
Wendelbreite:
40,0 MM
Rollenlänge:
25 M
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: PKBE56SCHWARZ, Bündelungsspiralen, Kabelschutzschläuche, Knickschutzspiralen, Scheuerschutz, Schutzschläuche, Schutzspiralen für Hydraulikschläuche, Wickelschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,95*
€ 47,5405
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,65*
€ 45,9935
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,58*
€ 42,3402
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,85*
€ 41,4715
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.