Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL1/2SCHWARZ Polyethylen-Schlauch 1/2" x 9,5 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PL 1/2 SCHWARZ
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PL 1/2 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch
Eigenschaften: Die leichten und preisgünstigen Polyethylenschläuche eignen sich für einfache Anwendungen oder Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an chemische Resistenz. Sie sind nicht knickstabil und neigen bei der Verarbeitung zum dauerhaften Verformen. Vorteile: -preisgünstig, -sehr gute chemische Resistenz, -beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen, -geringes Gewicht, -Farbe natur: FDA-zugelassenes Rohmaterial Werkstoffe: LD-PE (Farbe natur: FDA 21 CFR 177.1520 (c) und NSF 51) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Shore-Härte: 50 D Rollenlänge: 30 mtr. Hinweis: Wir empfehlen diese Schläuche ausschließlich mit einem scharfen Schlauchabschneider abzulängen. Aufgrund der Verformungsgefahr beim Abschneiden und fehlender Rückstellkräfte des Schlauches sind nicht alle Steckanschlüsse für die Verwendung mit diesem Schlauch geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von Verschraubungen mit Überwurfmuttern, PK-Steckanschlüsse und ggf. unsere Steckanschlussserien IQS-Standard (IQS-Inch) und IQS-LE. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 83%, +40°C: 72%, +50°C: 64%, +60°C: 57%
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
1/2" x 9,5 MM
Außendurchmesser:
12,7 MM
Farbe:
schwarz
Betriebsdruck:
9 BAR
min. Biegeradius:
60 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: PL1/2SCHWARZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,2602*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,27534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,4501*
€ 145,71562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,2001*
€ 143,03812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,4402*
€ 138,56384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,3302*
€ 137,24294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,2602*
€ 116,92964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.