Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL1/4NATUR Polyethylen-Schlauch 1/4" x 4,3 mm, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PL 1/4 NATUR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PL 1/4 NATUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch
Eigenschaften: Die leichten und preisgünstigen Polyethylenschläuche eignen sich für einfache Anwendungen oder Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an chemische Resistenz. Sie sind nicht knickstabil und neigen bei der Verarbeitung zum dauerhaften Verformen. Vorteile: -preisgünstig, -sehr gute chemische Resistenz, -beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen, -geringes Gewicht, -Farbe natur: FDA-zugelassenes Rohmaterial Werkstoffe: LD-PE (Farbe natur: FDA 21 CFR 177.1520 (c) und NSF 51) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Shore-Härte: 50 D Rollenlänge: 30 mtr. Hinweis: Wir empfehlen diese Schläuche ausschließlich mit einem scharfen Schlauchabschneider abzulängen. Aufgrund der Verformungsgefahr beim Abschneiden und fehlender Rückstellkräfte des Schlauches sind nicht alle Steckanschlüsse für die Verwendung mit diesem Schlauch geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von Verschraubungen mit Überwurfmuttern, PK-Steckanschlüsse und ggf. unsere Steckanschlussserien IQS-Standard (IQS-Inch) und IQS-LE. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 83%, +40°C: 72%, +50°C: 64%, +60°C: 57%
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
1/4" x 4,3 MM
Außendurchmesser:
6,35 MM
Farbe:
natur
Betriebsdruck:
14 BAR
min. Biegeradius:
30 MM
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: PL1/4NATUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,4001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,24667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,13*
€ 59,6547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,08*
€ 58,4052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,4301*
€ 55,25182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,1602*
€ 53,74064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,7402*
€ 53,24084
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,4001*
€ 44,50612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.