Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROPAN6 Propangas-/Butangas-Schlauch EN16436 DVGW 6,3 (1/4")x3,5m(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Propanschlauch / Butanschlauch
Exemplarische Darstellung: Propanschlauch / Butanschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PROPAN 6-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PROPAN 6-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 40m
propangasschlauch
propangasschlauch 10 bar
Werkstoffe: Innenseele: NBR, schwarz, glatt, Textileinlagen gekordelt, Außendecke: SBR / NBR, glatt, alterungs-, ozon-, witterungs- und UV-beständig Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Betriebsdruck: 10 bar (Berstdruck: 30 bar) Einsatzbereich: z.B. für Propangasbrenner Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
6,3 (1/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
13,3 MM
Wandstärke:
3,5 MM
min. Biegeradius:
68 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: PROPAN6, Brenngas-Schläuche, Butangas-Schläuche, DIN 4815, EN 16436-1, Gas-Schläuche, Gummi-Schläuche, Propan-Gasschläuche, Schläuche, Schweißechnik-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.