Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFESPRAY Trockenschmierstoff, PTFE-Spray, 400 ml Spraydose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PTFESPRAY Trockenschmierstoff, PTFE-Spray, 400 ml Spraydose
PTFESPRAY Trockenschmierstoff, PTFE-Spray, 400 ml Spraydose
Exemplarische Darstellung: PTFE-Spray (Spraydose)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-PTFESPRAY
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PTFESPRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Trocken-Schmiermittel
Temperaturbereich: -60°C bis +260°C
Weitere Informationen:
Gebinde:
400 ml Spraydose
Beschreibung:
Universell einsetzbar als nichtfettendes Gleit-, Schmier- und Trennmittel z.B. auf Gleitbahnen in der Kunststoffindustrie. Haftet auf allen Materialien wie Glas, Gummi, Holz, Kunststoffen und Metall. Temperaturstabil von -60°C bis max. +260°C. Ist gleichzeitig wasserbeständig und korrosionsschützend. Ideal zur Vermeidung von Knarr- und Quietschgeräuschen bei unterschiedlichen Materialverbunden. Reduziert Reibung und Verschleiß, verhindert Staubbildung. Besonders geeignet bei Entformungsvorgängen durch Antihaftverhalten, zur Beschichtung von Dichtungen und O-Ringen, für Schmierzwecke und als Antihaftmittel.
Gewicht:
0,36 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, antihaftspray, PTFESPRAY, Aerosole, Atlas-Spray, Chemische Produkte, Meisterbüro, Spraydosen, Sprühdosen, Technische Schmierstoffe, Technische Sprays, Teflon-Spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.