Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU12X9GELB Polyurethan-Schlauch 12 x 9 mm, gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-PU 12X9 GELB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PU 12X9 GELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. Bei Kontakt mit Wasser empfehlen wir die Verwendung von Polyether-Polyurethan-Schläuchen (PUNLE). Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, -knick- und abriebfest, -beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, -alterungsbeständig in Sauerstoff, -bedingt schleppkettentauglich Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -35°C bis +60°C Shore-Härte: 52 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
12 x 9 MM
Farbe:
gelb
Betriebsdruck:
8 BAR
min. Biegeradius:
35 MM
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauch, abriebfest, PU12X9GELB, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, schleppkettentaugliche Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,9301*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.