Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCGVAG2534EPDM Klebe-/Gewindeverschraubung, PVC-U/ EPDM, 25mmxG 3/4" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe & Außengewinde
Exemplarische Darstellung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe & Außengewinde
Zeichnung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe & Außengewinde
Artikel-Nr.:
     955-PVCGVAG 2534 EPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCGVAG 2534 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Werkstoffe: O-Ring: EPDM / FKM Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Werkstoff O-Ring:
EPDM
Innendurchmesser d:
25 MM
Außengewinde G:
G 3/4"
Außendurchmesser D:
54 MM
Baulänge L1:
19 MM
Baulänge L2:
17 MM
Z:
33 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings, PVCGVAG2534EPDM, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Flachdichtende Doppelnippel, Holländer, Klebe-Fittings, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,03*
€ 15,04*
Lager 955
139
€ 8,90*
ab € 11,12*
€ 15,17*
€ 3,90*
ab € 12,52*
€ 17,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.