Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCMU50 Klebemuffe, PVC-U, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCMU50 Klebemuffe, PVC-U, 50mm
PVCMU50 Klebemuffe, PVC-U, 50mm
Exemplarische Darstellung: Verbinder mit Klebemuffen, PVC-U
Zeichnung: Verbinder mit Klebemuffen
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCMU 50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCMU 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Muffe
pvc muffe
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
50 MM
Außendurchmesser D:
60 MM
Baulänge L:
66 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: PVCMU50, Klebe-Fittings, Muffen, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,14*
€ 4,65*
Lager 955
3273
€ 8,90*
ab € 3,15*
€ 4,67*
€ 3,90*
ab € 3,56*
€ 5,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.