| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-PVCMVEKS 25 EPDM Herst.-Nr.: PVCMVEKS 25 EPDM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoffe: Körper: PVC, Membrane: EPDM / FKM Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Steueranschluss: G 1/4" Steuerdruck: 1 - 10 bar Selbstentleerung: 3° - 6° zur Durchflussrichtung geneigt und 25° - 33° zur Waagerechten gekippt Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff Membrane: | EPDM | Ausführung: | Klebestutzen | Klebestutzen Außendurchmesser Membranventil: | 25 MM | DN: | 20 MM | Gewicht: | 1 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PVCMVEKS25EPDM, Absperrventile, Klebe-Fittings, Membranventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Pneumatische Membranventile, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Membranventile, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |