Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCST25 Klebe-Schlauchtülle, PVC-U, 25mm, Schlauch 25 (1")mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCST25 Klebe-Schlauchtülle, PVC-U, 25mm, Schlauch 25 (1")mm
PVCST25 Klebe-Schlauchtülle, PVC-U, 25mm, Schlauch 25 (1")mm
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Klebenippel, PVC-U
Zeichnung: Schlauchtülle mit Klebenippel
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCST 25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCST 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
25 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
Baulänge:
79 MM
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, landefeld gewindetülle, pvc-fittings, schnellkupplung kunststoff, PVCST25, Klebe-Fittings, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Übergangsfittings, Schlauch-Tüllen, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,60*
€ 4,03*
Lager 955
1991
€ 8,90*
ab € 2,61*
€ 4,04*
€ 3,90*
ab € 2,94*
€ 4,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.