Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCST63 Klebe-Schlauchtülle, PVC-U, 63mm, Schlauch 63 (2-1/2")mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCST63 Klebe-Schlauchtülle, PVC-U, 63mm, Schlauch 63 (2-1/2")mm
PVCST63 Klebe-Schlauchtülle, PVC-U, 63mm, Schlauch 63 (2-1/2")mm
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Klebenippel, PVC-U
Zeichnung: Schlauchtülle mit Klebenippel
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCST 63
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCST 63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
63 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
63 (2-1/2") MM
Baulänge:
130 MM
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, landefeld gewindetülle, pvc-fittings, schnellkupplung kunststoff, PVCST63, Klebe-Fittings, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Übergangsfittings, Schlauch-Tüllen, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,08*
€ 12,72*
Lager 955
337
€ 8,90*
ab € 9,09*
€ 12,73*
€ 3,90*
ab € 10,28*
€ 14,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.