Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCTG2534 Klebe-Gewinde-T-Stück, PVC-U, 25mmxRp 3/4" IGx25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCTG2534 Klebe-Gewinde-T-Stück, PVC-U, 25mmxRp 3/4" IGx25mm
PVCTG2534 Klebe-Gewinde-T-Stück, PVC-U, 25mmxRp 3/4" IGx25mm
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit Klebemuffe & Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: T-Stücke mit Klebemuffe & Innengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCTG 2534
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCTG 2534
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klebefitting
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: -Verstärkungsring rostfrei (V2A), -Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde, -Keine PVC-U schädigende Gewindedichtpasten verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *ohne Außenarmierung, Anschluss nur für Kunststoffgewinde
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
25 MM
Innengewinde G:
Rp 3/4"
Außendurchmesser D:
34 MM
Baulänge L:
33 MM
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: Klebefittings, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, pvc-fittings, PVCTG2534, Klebe-Fittings, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Übergangsfittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,29*
€ 8,76*
Lager 955
239
€ 8,90*
ab € 6,30*
€ 8,77*
€ 3,90*
ab € 7,12*
€ 9,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.