Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCTG75212 Klebe-Gewinde-T-Stück, PVC-U, 75mmxRp 2-1/2" IGx75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCTG75212 Klebe-Gewinde-T-Stück, PVC-U, 75mmxRp 2-1/2" IGx75mm
PVCTG75212 Klebe-Gewinde-T-Stück, PVC-U, 75mmxRp 2-1/2" IGx75mm
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit Klebemuffe & Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: T-Stücke mit Klebemuffe & Innengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCTG 75212
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCTG 75212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klebefitting
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: -Verstärkungsring rostfrei (V2A), -Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde, -Keine PVC-U schädigende Gewindedichtpasten verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *ohne Außenarmierung, Anschluss nur für Kunststoffgewinde
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
75 MM
Innengewinde G:
Rp 2-1/2"
Außendurchmesser D:
89 MM
Baulänge L:
83 MM
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Klebefittings, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, pvc-fittings t-stück, pvc-fittings, gewinde t-stück pp, PVCTG75212, Klebe-Fittings, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Übergangsfittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,09*
€ 58,46*
Lager 955
36
€ 5,90*
ab € 45,29*
€ 58,57*
Frei Haus
ab € 46,44*
€ 60,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,6983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,2477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,1652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,8951
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.