| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-PVCW45 16 Herst.-Nr.: PVCW45 16 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! bis Ø 160 in PN 16 und bis Ø 315 in PN 10 auf Anfrage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innendurchmesser d: | 16 MM | Außendurchmesser D: | 23 MM | Baulänge L: | 19 MM | Z: | 5 MM | Gewicht: | 0,011 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PVCW4516, 45° Winkel, Bögen, Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings, Winkel, Winkel 45° |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |