Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R139,729/76KA6 Reduzierstück 139,7x2,9mm - 76,1x2,3mm, 1.4571 geschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Zeichnung: Reduzierstück konzentrisch
Artikel-Nr.:
     955-R139,729/76KA6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R139,729/76KA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D1:
139,7 MM
Wandstärke S1:
2,9 MM
Anschluss D2:
76,1 MM
Wandstärke S2:
2,3 MM
Ausführung:
geschweißt
L:
127 MM
Norm:
EN 10253 Typ B (DIN 2616)
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, R139,729/76KA6, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Reduzierungen, DIN 2616, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohr-Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,96*
€ 227,28*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 191,22*
€ 227,88*
Frei Haus
ab € 196,92*
€ 234,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,88*
€ 271,1772
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,20*
€ 270,368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,62*
€ 264,9178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,61*
€ 256,5759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,22*
€ 227,5518
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.