Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R139,740/88KA6 Reduzierstück 139,7x4,0mm - 88,9x3,2mm, 1.4571 nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Zeichnung: Reduzierstück konzentrisch
Artikel-Nr.:
     955-R139,740/88KA6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R139,740/88KA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D1:
139,7 MM
Wandstärke S1:
4,0 MM
Anschluss D2:
88,9 MM
Wandstärke S2:
3,2 MM
Ausführung:
nahtlos
L:
127 MM
Norm:
EN 10253 Typ B (DIN 2616)
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, R139,740/88KA6, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Reduzierungen, DIN 2616, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohr-Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 335,86*
€ 390,92*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 337,58*
€ 391,49*
Frei Haus
ab € 338,22*
€ 394,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,49*
€ 465,8731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,95*
€ 465,2305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,34*
€ 451,4146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,08*
€ 435,6352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,58*
€ 401,7202
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.