Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R139,763/76KST Reduzierstück 139,7x6,3mm - 76,1x5,0mm, P235GH-TC1 Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Zeichnung: Reduzierstück konzentrisch
Artikel-Nr.:
     955-R139,763/76KST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R139,763/76KST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
P235GH-TC1 , Stahl schwarz
Anschluss D1:
139,7 MM
Wandstärke S1:
6,3 MM
Anschluss D2:
76,1 MM
Wandstärke S2:
5,0 MM
Ausführung:
nahtlos
L:
127 MM
Norm:
EN 10253 Typ B (DIN 2616)
Gewicht:
2,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, R139,763/76KST, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Reduzierungen, DIN 2616, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohr-Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,30*
€ 207,60*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 175,26*
€ 208,21*
Frei Haus
ab € 179,50*
€ 213,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,21*
€ 247,7699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,92*
€ 247,4248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,16*
€ 241,7604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,78*
€ 235,3582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,26*
€ 208,5594
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.