Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R168,345/139KA4 Reduzierstück 168,3x4,5mm - 139,7x4,0mm, 1.4541 nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Zeichnung: Reduzierstück konzentrisch
Artikel-Nr.:
     955-R168,345/139KA4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R168,345/139KA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D1:
168,3 MM
Wandstärke S1:
4,5 MM
Anschluss D2:
139,7 MM
Wandstärke S2:
4,0 MM
Ausführung:
nahtlos
L:
140 MM
Norm:
EN 10253 Typ B (DIN 2616)
Gewicht:
2,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, R168,345/139KA4, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Reduzierungen, DIN 2616, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohr-Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 379,11*
€ 442,22*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 376,89*
€ 442,81*
Frei Haus
ab € 381,01*
€ 446,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,81*
€ 526,9439
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,81*
€ 525,7539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,69*
€ 508,9511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,69*
€ 489,9111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,89*
€ 448,4991
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.