Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R48,320/26KA6 Reduzierstück 48,3x2,0mm - 26,9x2,0mm, 1.4571 geschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Exemplarische Darstellung: Reduzierstück konzentrisch
Zeichnung: Reduzierstück konzentrisch
Artikel-Nr.:
     955-R48,320/26KA6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R48,320/26KA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571*
Anschluss D1:
48,3 MM
Wandstärke S1:
2,0 MM
Anschluss D2:
26,9 MM
Wandstärke S2:
2,0 MM
Ausführung:
geschweißt
L:
64 MM
Norm:
EN 10253 Typ B (DIN 2616)
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, R48,320/26KA6, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Reduzierungen, DIN 2616, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohr-Reduzierungen, Schweiß-Fittings, Stahl-Schweiß-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,18*
€ 49,37*
Lager 955
27
€ 8,90*
ab € 38,25*
€ 49,48*
Frei Haus
ab € 39,29*
€ 50,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,8812
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,7979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,4778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,8951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,8717
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.