Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA50 Fußwinkel für Rundzylinder, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Fußbefestigung (vorn oder hinten)
Exemplarische Darstellung: Fußbefestigung (vorn oder hinten)
Zeichnung: Fußbefestigung (vorn oder hinten)
Artikel-Nr.:
     955-RA 50
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     RA 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RA50
Befestigungsmaterial für Zylinder
Druckluft-Zylinder
Fußwinkel für Rundzylinder
Werkstoffe: Stahl verzinkt Lieferumfang: 1 Stk. Fußbefestigung
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
50 MM
E:
9 MM
E2:
40 MM
E3:
70 MM
L2:
160 MM
L3:
190 MM
B3:
70 MM
B4:
90 MM
S:
6 MM
A:
10 MM
Gewicht:
0,28 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,22*
€ 14,20*
Lager 955
58
€ 8,90*
ab € 10,31*
€ 14,32*
€ 3,90*
ab € 11,59*
€ 16,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.