Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDF10 Elastomer-Rohrdurchführung für 10 mm Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RDF10 Elastomer-Rohrdurchführung für 10 mm Rohr
RDF10 Elastomer-Rohrdurchführung für 10 mm Rohr
Exemplarische Darstellung: Rohrdurchführung
Zeichnung: Rohrdurchführung
Artikel-Nr.:
     955-RDF 10
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     RDF 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrdurchführung
rohrdurchführung hydac
Verwendung: zur Abdichtung und Schwingungsisolation von Rohrleitungen in einen Hydrauliktank Werkstoffe: TPE (Elastomer) Temperaturbereich: -40°C bis +125°C Betriebsdruck: nur für offene Behälter (drucklos) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Wasser
Weitere Informationen:
für Rohrdurchmesser (außen) (B):
10 MM
A:
30 MM
C:
18 MM
D:
18 MM
Gewicht:
0,0049 KG
Weitere Suchbegriffe: RDF10, Behälter-Durchführungen, Blechdurchführungen, Gehäuse-Durchführungen, Rohr-Durchführungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.