Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDF20 Elastomer-Rohrdurchführung für 20 mm Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RDF20 Elastomer-Rohrdurchführung für 20 mm Rohr
RDF20 Elastomer-Rohrdurchführung für 20 mm Rohr
Exemplarische Darstellung: Rohrdurchführung
Zeichnung: Rohrdurchführung
Artikel-Nr.:
     955-RDF 20
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     RDF 20
EAN/GTIN:
     4050571571634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrdurchführung
Verwendung: zur Abdichtung und Schwingungsisolation von Rohrleitungen in einen Hydrauliktank Werkstoffe: TPE (Elastomer) Temperaturbereich: -40 bis +125 °C Betriebsdruck: nur für offene Behälter (drucklos) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Wasser
Weitere Informationen:
für Rohrdurchmesser (außen) (B):
20 MM
A:
40 MM
C:
28 MM
D:
24 MM
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: RDF20, Behälter-Durchführungen, Blechdurchführungen, Gehäuse-Durchführungen, Rohr-Durchführungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.