Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDF28 Elastomer-Rohrdurchführung für 28 mm Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RDF28 Elastomer-Rohrdurchführung für 28 mm Rohr
RDF28 Elastomer-Rohrdurchführung für 28 mm Rohr
Exemplarische Darstellung: Rohrdurchführung
Zeichnung: Rohrdurchführung
Artikel-Nr.:
     955-RDF 28
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     RDF 28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrdurchführung
Verwendung: zur Abdichtung und Schwingungsisolation von Rohrleitungen in einen Hydrauliktank Werkstoffe: TPE (Elastomer) Temperaturbereich: -40°C bis +125°C Betriebsdruck: nur für offene Behälter (drucklos) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Wasser
Weitere Informationen:
für Rohrdurchmesser (außen) (B):
28 MM
A:
55 MM
C:
42 MM
D:
24 MM
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: RDF28, Behälter-Durchführungen, Blechdurchführungen, Gehäuse-Durchführungen, Rohr-Durchführungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.