Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDR550/275 Druckluftlamellenmotor nicht umsteuerbar, Rechtslauf, abwürgefest, Ne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckluft-Lamellenmotor
Exemplarische Darstellung: Druckluft-Lamellenmotor
Exemplarische Darstellung: Druckluft-Lamellenmotor mit Befestigungsflansch
Exemplarische Darstellung: Druckluft-Lamellenmotor mit Befestigungswinkel
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-RDR 550/275
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RDR 550/275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RDR550/275
Druckluft-Lamellenmotoren
Druckluft-Motoren
Lamellen-Motoren
ATEX-konforme Bauweise EX II 2G c T4 Temperaturbereich: Drucklufttemperatur: +10 bis +40 °C, Umgebungstemperatur: max. +60 °C Optional: Befestigungsflansch -FL, Befestigungswinkel -W, ATEX-Zertifikat -X *bei max. zulässigem Drehmoment, **bei Nennleistung
Weitere Informationen:
Beschreibung:
nicht umsteuerbar, Rechtslauf, abwürgefest, Nennleistung: 550 Watt
Nenndrehzahl:
275
Leerlaufdrehzahl:
550
Nennmoment:
19,1 NM
Mindestanlaufmoment:
28,6 NM
Abwürgemoment:
38,2
Luftverbrauch**:
820 L/MIN
Baulänge L:
213 MM
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Motoren, Turbinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,84*
€ 1.392,1096
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,02*
€ 1.366,1438
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,34*
€ 1.292,7446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,78*
€ 1.249,2382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,43*
€ 1.203,6017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.