Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDU400/1065 Druckluftlamellenmotor umsteuerbar, abwürgefest, Nennleistung: 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckluft-Lamellenmotor
Exemplarische Darstellung: Druckluft-Lamellenmotor
Exemplarische Darstellung: Druckluft-Lamellenmotor mit Befestigungsflansch
Exemplarische Darstellung: Druckluft-Lamellenmotor mit Befestigungswinkel
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-RDU 400/1065
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RDU 400/1065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RDU400/1065
Druckluft-Lamellenmotoren
Druckluft-Motoren
Lamellen-Motoren
ATEX-konforme Bauweise EX II 2G c T4 Temperaturbereich: Drucklufttemperatur: +10°C bis +40°C, Umgebungstemperatur: max. +60°C Optional: Befestigungsflansch -FL, Befestigungswinkel -W, ATEX-Zertifikat -X *bei max. zulässigem Drehmoment, **bei Nennleistung
Weitere Informationen:
Beschreibung:
umsteuerbar, abwürgefest, Nennleistung: 400 Watt
Nenndrehzahl:
1065
Leerlaufdrehzahl:
2.130
Nennmoment:
3,6 NM
Mindestanlaufmoment:
5,4 NM
Abwürgemoment:
7,2
Luftverbrauch**:
700 L/MIN
Baulänge L:
172 MM
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Motoren, Turbinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,44*
€ 1.189,3336
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,08*
€ 1.150,8252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,38*
€ 1.073,8322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,81*
€ 1.048,1639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,40*
€ 1.023,876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.