Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RE19-DT RE46 Drucktrennung für unterschiedliche Eingangsdrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RE19-DT RE46 Drucktrennung für unterschiedliche Eingangsdrücke
RE19-DT RE46 Drucktrennung für unterschiedliche Eingangsdrücke
Exemplarische Darstellung: Grundplattensysteme, für Baureihe KM
Zeichnung: Montagebeispiel Grundplattensystem, für Baureihe KM
Artikel-Nr.:
     955-RE 19-DT
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     RE 19-DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RE19-DT
5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile
5/2-Wege-Magnetventile
5/3-Wege-Magnetventile
Ausführung: Modulares Ventil-Grundplattensystem für die gemischte Montage von Ventilen der Baureihe KM 09 und KM 10 in Schaltfunktionen 5/2- und 5/3-Wege. Die Anzahl der Stationen ist beliebig, bei großen Stationszahlen ist die Zu- und Abluftversorgung zu beachten. Ein nachträgliches Erweitern oder Kürzen ist jederzeit möglich. Die auf dem System RF 19 montierten Ventile können auch als Einzelventile verwendet werden, da alle Anschlüsse Gewinde haben. Bei Grundplattenmontage ist der Druckanschluss 1 und die Entlüftungen 3 und 5 für alle Ventile gemeinsam an den Stirnseiten der Anschlussplatten (G 3/8"). Das Einspeisen von zwei verschiedenen Versorgungsdrücken ist möglich. Hierzu wird die O-Ring Dichtung um eine Dichtplatte (RF 19-01) erweitert. Soll die Trennung an einer Stelle erfolgen, an der keine Trennstelle vorhanden ist, muss die Drucktrennung (RF 19-DT) montiert werden. Die verschiedenen Drücke werden von je einer Seite eingespeist. Montage: Der Gewindestift trifft während des Eindrehens auf die Schräge des Bolzens. Die Platten werden dadurch aneinandergezogen, die O-Ringe dichten die Trennstelle. Treffen zwei Trennstellen mit O-Ring aufeinander, so ist die Dichtfunktion ebenfalls gegeben. Nach Demontage können alle Bauteile wiederverwendet werden. Lieferumfang: Alle Einzelplatten werden komplett mit Dichtungen, Ventilbefestigungen und Montagebolzen geliefert, eine separate Bestellung ist nicht nötig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zubehör
Beschreibung:
Drucktrennung für unterschiedliche Eingangsdrücke
Gewicht:
0,019 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.