Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINIGERI-5 Industriereiniger, 5 l Kanister (DIN 51) (Bremsenreiniger)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industriereiniger (5 l Kanister)
Exemplarische Darstellung: Industriereiniger (5 l Kanister)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-REINIGER I-5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     REINIGER I-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger kanister 5l
bremsenreiniger
bremsenreiniger 5l
REINIGERI-5 Industriereiniger, 5 l Kanister (DIN 51) (Bremsenreiniger)
Weitere Informationen:
Gebinde:
5 l Kanister (DIN 51)
Beschreibung:
Spezialisiert für den professionellen Einsatz in Industrie und Montage, acetonfrei. Entfernt porentief Fett, Öl, Schmutzreste, Ruß, etc.
Profi-Druckpumpenzerstäuber für ca. 1 Liter:
DPZ 10 PA
Ablasshahn (wiederverwendbar):
KHA DIN51
Gewicht:
3,7 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: REINIGERI-5, Aerosole, Atlas-Spray, Chemische Produkte, Entfetter, Meisterbüro, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungssprays, Spraydosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 59,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,63*
€ 92,3797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,35*
€ 90,8565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,35*
€ 86,0965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,08*
€ 83,3952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,54*
€ 70,8526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.