Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINIGERM-5 Werkstatt- und Maschinenreiniger, 5 l Kanister (DIN 51)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Werkstatt- und Maschinenreiniger (5 l Kanister)
Exemplarische Darstellung: Werkstatt- und Maschinenreiniger (5 l Kanister)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-REINIGER M-5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     REINIGER M-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
REINIGERM-5 Werkstatt- und Maschinenreiniger, 5 l Kanister (DIN 51)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstatt- und Maschinenreiniger
Gebinde:
5 l Kanister (DIN 51)
Profi-Druckpumpenzerstäuber für ca. 1 Liter:
DPZ 10
Ablasshahn (wiederverwendbar):
KHA DIN51
Funktion:
Wirtschaftlicher Kraftreiniger mit breitem Anwendungsprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. Für die gründliche Reinigung von Werkstätten, Maschinen, Fertigungs- und Produktionshallen etc. Reinigt und pflegt Kunststoffe, Metalle, Klinker, Gummi, PVC, Industrieböden nach nur kurzer Einwirkzeit. Ist für den Einsatz mit Hochdruck- bzw. Automatenreinigungsgeräten geeignet. Konzentriert und bis 1: 40 mit Wasser verdünnbar. RK gelistet.
Gewicht:
5 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 5 l, industriereiniger, landefeld industriereiniger, REINIGERM-5, Bodenreiniger, Bremsenreiniger, Chemische Produkte, Entfetter, FDA konform, Industrie-Reiniger, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Maschinenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 85,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,78*
€ 130,6382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,89*
€ 129,5791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,93*
€ 124,8667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,87*
€ 123,6053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,61*
€ 101,8759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.