Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RGSS12 Gummiprofilierte Rohrschelle 12mm, DIN 3016-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RGSS12 Gummiprofilierte Rohrschelle 12mm, DIN 3016-1
RGSS12 Gummiprofilierte Rohrschelle 12mm, DIN 3016-1
Exemplarische Darstellung: Gummiprofilierte Rohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-RGSS 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RGSS 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
Verwendung: Zur einfachen Befestigung von Schläuchen, Kabeln und Rohren. Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: NBR / CR Temperaturbereich: -35°C bis +100°C *ähnlich DIN 3016-1
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt (W1)
für Rohrdurchmesser (außen):
12 MM
Bandbreite:
12 MM
Befestigungsbohrung:
5,3 MM
Gewicht:
0,0067 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN 3016 Schelle, Halterungsschelle DIN 3016, Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Rohrschelle DIN 3016, Schelle DIN 3016, Halterungsschellen, halterungsschelle stahl, din 3016, landefeld halterungsschelle, RGSS12, Aluminium Rohrschellen, Gummiprofilschellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,66*
€ 1,14*
Lager 955
15828
€ 8,90*
ab € 0,67*
€ 1,15*
€ 3,90*
ab € 1,10*
€ 1,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.