Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHD10LES-0,5 Hydraulik-Rückschlagventil 10 L (M16x1,5), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHD10LES-0,5 Hydraulik-Rückschlagventil 10 L (M16x1,5), 1.4571
RHD10LES-0,5 Hydraulik-Rückschlagventil 10 L (M16x1,5), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (1.4571)
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RHD 10 L ES-0,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RHD 10 L ES-0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3) Achtung: Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES. *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
10 L (M16x1,5)
Betriebsdruck:
250 BAR
Öffnungsdruck (± ca. 20%):
0,5 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, RHD10LES-0,5, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,09*
€ 260,7171
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,68*
€ 259,0392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,54*
€ 256,4926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,02*
€ 245,1638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,89*
€ 214,0691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.