Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RI1/2X1/4ED Hydraulik-Reduzierung G 1/2"(AG)-G 1/4"(IG), Stahl verzinkt, Elastom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RI1/2X1/4ED Hydraulik-Reduzierung G 1/2"(AG)-G 1/4"(IG), Stahl verzinkt, Elastom
RI1/2X1/4ED Hydraulik-Reduzierung G 1/2"(AG)-G 1/4"(IG), Stahl verzinkt, Elastom
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Gewindereduzierung mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, Stahl verzinkt Elastomerdichtung
Zeichnung: Hydraulik-Gewindereduzierung mit zylindrischem Außen- und Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-RI 1/2 X 1/4 ED
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RI 1/2 X 1/4 ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
*ohne Elastomerdichtung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, Elastomerdichtung
Gewinde außen:
G 1/2"
Gewinde innen:
G 1/4"
PN:
630 BAR
Temperaturbereich:
-35 bis +100 GC
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, RI1/2X1/4ED, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Reduziernippel, Hydraulik-Adapter, Nippel, Reduziernippel (Hydraulik), Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,19*
€ 3,26*
Lager 955
5569
€ 8,90*
ab € 2,20*
€ 3,28*
€ 3,90*
ab € 2,48*
€ 3,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.