| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RLKZ 15-AC-02 Herst.-Nr.: RLKZ 15-AC-02 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften: selbstklebende Folie mit ausgezeichneter Haftfähigkeit auf vielen Oberflächen. Resistent gegenüber Witterung, Säuren und Laugen, UV-beständiger Druck Temperaturbereich: -50°C bis +90°C Verwendung: Die Rohrleitungkennzeichen werden auf Bögen zu je 5 Stück geliefert. Je nach Fließrichtung muss eine Pfeilspitze mittels Schere abgeschnitten werden. Optional: beliebiger Text mit Farbe (Farbcode 1-10) und ggf. Gefahrensymbol *nach DIN 2403 Weitere Informationen: | | Abmessung: | 15 x 100 MM | Text mit ggf. Gefahrenkennzeichen: | Acetylen (GHS 02) | Gewicht: | 0,0029 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrensymbol 02, Rohrleitungsband - Brennbare Gase, rohrleitungsband - brennbare gase, RLKZ15-AC-02, Aufkleber, Beschriftung, Bürobedarf, Büromaterial, DIN 2403, Doppelpfeil Rohrleitungskennzeichungen, Etiketten zur Rohrbeschriftung, GHS-Kennzeichnung, Meisterbüro, Rohrkennzeichnungen |
| | |
| |