Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RLS100 POWER TEAM Flachzylinder, 10 Tonnen, 11,1 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachzylinder (Power Team Typ RLS 100)
Exemplarische Darstellung: Flachzylinder (Power Team Typ RLS 100)
Artikel-Nr.:
     955-RLS 100
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     RLS 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: -Durch die flache Bauweise dieser Zylinder sind diese besonders für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen geeignet.
Weitere Informationen:
Hubkraft:
10 TO
Hub:
11,1 MM
Ölvolumen:
16,4 CM3
Bauhöhe eingefahren:
44,5 MM
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: RLS100, Flachzylinder, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,69*
€ 433,9811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,95*
€ 433,1005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,45*
€ 425,3655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,50*
€ 405,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,27*
€ 358,5113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.